SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92230JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008415
Sonepar Artikelnummer
120381818
Hersteller Artikelnummer
3VA92230JC13
Hersteller Typ
3VA9223-0JC13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92230JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.486 kg
- Betriebsbereich: 50…240 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff: verfügbar
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Flexibles Zubehör für verschiedene Anwendungsanforderungen.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhter Komfort durch den Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
- Robustheit und Zuverlässigkeit für langfristige Nutzung.
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 50…240 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein hochwertiges Zubehör für die Kompaktleistungsschalter 3VA20/21/22 SENTRON, entworfen für eine flexible Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


