SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008408
Sonepar Artikelnummer
120577449
Hersteller Artikelnummer
3VA92130JC13
Hersteller Typ
3VA9213-0JC13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.489 kg
- Leiterquerschnitt: 50…240 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Passend für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Lieferumfang: 3 Stück
- Ermöglicht eine einfache und sichere Installation.
- Verbessert die Flexibilität in Anwendungen mit hohen Leistungserfordernissen.
- Optimiert die Systemintegration mit 3VA Kompaktleistungsschaltern.
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 50…240 mm²
Der Rundleiteranschlussklemme TA2.2 dient zur sicheren Verbindung von großem Leiterquerschnitt und Hilfsleiter-Spannungsabgriff für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


