SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91530JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008453
Sonepar Artikelnummer
120607799
Hersteller Artikelnummer
3VA91530JC12
Hersteller Typ
3VA9153-0JC12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91530JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.349 kg
- Querschnitt: 25…150 mm²
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Anzahl: 3 Stück
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff vorhanden
- Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung.
- Optimiert die Leistung der Kompaktleistungsschalter.
- Verbesserte Sicherheit durch Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 25…150 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.1 ist ein vielseitiges Zubehör für die Steck-/Einschubeinheit 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


