SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92530JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008460
Sonepar Artikelnummer
120607852
Hersteller Artikelnummer
3VA92530JC13
Hersteller Typ
3VA9253-0JC13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92530JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.488 kg
- Leitungsquerschnitt: 50…240 mm²
- Zubehör: 3 Stück
- Kompatibilität: Steck-/Einschubeinheit 3VA12 SENTRON
- Einfacher und sicherer Anschluss für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Optimale Lösung für komplexe Verkabelungsanforderungen.
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 50…240 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.2 ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für kabelgebundene Anwendungen in Kombination mit der Steck-/Einschubeinheit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


