SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92630JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008477
Sonepar Artikelnummer
120607884
Hersteller Artikelnummer
3VA92630JC13
Hersteller Typ
3VA9263-0JC13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92630JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.490 kg
- Geeignet für Leiterquerschnitte von 50 bis 240 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA20/21/22
- Teileanzahl: 3 Stück
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Flexibilität durch Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Wirtschaftliche Lösung für Kompaktleistungsschalter
- Ideal für alle Anwendungen im Bereich der Stromverteilung
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 50…240 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.2 ermöglicht die Verbindung von Leitern mit Querschnitten von 50 bis 240 mm² und bietet einen Hilfsleiter-Spannungsabgriff für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


