SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91540JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008545
Sonepar Artikelnummer
120607805
Hersteller Artikelnummer
3VA91540JC12
Hersteller Typ
3VA9154-0JC12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91540JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.445 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 25 bis 150 mm²
- Inklusive 4 Stück Zubehör
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA11
- Für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Einfache Installation und Wartung
- Zuverlässige Verbindung für langfristige Leistung
- Optimale Nutzung der Schneider Electric Systeme
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 25…150 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.1 ermöglicht eine sichere Verbindung mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


