SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008552
Sonepar Artikelnummer
120607863
Hersteller Artikelnummer
3VA92540JC13
Hersteller Typ
3VA9254-0JC13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92540JC13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.654 kg
- Leiterquerschnitt: 50…240 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff vorhanden
- Packungsinhalt: 4 Stück
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA12
- Verwendbar für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfache Installation und Verbindung
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Optimierte Nutzung innerhalb eines Systems
- Zuverlässige Spannungsabgriffsmöglichkeit
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 50…240 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.2 dient zur Verbindung von Leitungen mit einem Querschnitt von 50…240 mm² und ist mit einem Hilfsleiter-Spannungsabgriff ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


