Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740JG13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949016465

Sonepar Artikelnummer

120944981

Hersteller Artikelnummer

3VA93740JG13

Hersteller Typ

3VA9374-0JG13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93740JG13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.524 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.5

    Die Rundleiteranschlussklemme TA1.5 ist für die Verbindung von Cu-Kabeln bis zu 600 kcmil und maximal 400A ausgelegt.

    Technische Details:

    • Benötigt für Cu-Kabel mit AWG…600 kcmil
    • Maximale Stromstärke: 400A
    • Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff für zusätzliche Sicherheit
    • Kompatibel mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA53/54, 3VA63/64
    • Enthält 4 Stück Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Ein System für alle Anwendungen, das Vielseitigkeit bietet
    • Erhöhte Effizienz durch einfache Installation und Verwendung
    • Verbesserte Sicherheit dank des Hilfsleiter-Spannungsabgriffs
    • Hohe Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie