SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiteranschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA4/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019794
Sonepar Artikelnummer
120946408
Hersteller Artikelnummer
3VA91330JG10
Hersteller Typ
3VA9133-0JG10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330JG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.059 kg
- Produktart: Rundleiteranschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 14 AWG…8 AWG
- Anzahl der Stücke: 3
- Hilfsleiteranschluss vorhanden
- Kompatibel mit: 3VA41, 3VA51
- Einfacher Anschluss für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Erhöhte Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Leiterquerschnitte.
- Ergänzt das SENTRON Kompaktleistungsschalter-System effektiv.
Rundleiteranschlussklemme TA1.0 14 AWG…8 AWG mit Hilfsleiteranschluss
Zubehör für 3VA41, 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


