SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiteranschluss 4 Stück Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340JG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019800
Sonepar Artikelnummer
120948271
Hersteller Artikelnummer
3VA91340JG10
Hersteller Typ
3VA9134-0JG10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340JG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg
- Leiteranschluss für 14 AWG bis 8 AWG
- Enthält 4 Stück
- Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Installation
- Optimiert die Systemintegration für verschiedene Anwendungen
- Verbessert die Flexibilität in der Elektroinstallation
Rundleiteranschlussklemme TA1.0 14 AWG…8 AWG mit Hilfsleiteranschluss
Das Rundleiteranschlussklemme dient als Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, um eine effiziente Verbindung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


