SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. für 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016458
Sonepar Artikelnummer
120950108
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JG12
Hersteller Typ
3VA9233-0JG12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.136 kg
- Größenbereich: 6 AWG bis 350 kcmil
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff vorhanden
- Enthält 3 Stück pro Verpackung
- Einfacher Anschluss und zuverlässige Verbindung
- Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen und Systemen
- Optimierte Leistung durch hochwertige Materialien
Rundleiteranschlussklemme TA1.4 6 AWG…350 kcmil mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Ein Zubehörteil für 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


