SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92530JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010302
Sonepar Artikelnummer
120587979
Hersteller Artikelnummer
3VA92530JG12
Hersteller Typ
3VA9253-0JG12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92530JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.127 kg
- Für Leiterquerschnitte von 35...185 mm²
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibel mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Flexible Anwendungsoptionen für verschiedene Installationen
- Einfacher Anschluss für eine schnelle Installation
- Erhöhung der Effizienz und Zuverlässigkeit in Stromverteilungssystemen
Rundleiteranschlussklemme TA1.2 35…185 mm² mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück
Dieses Zubehör ist für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert und bietet eine vielseitige Verbindungslösung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


