SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92630JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010333
Sonepar Artikelnummer
120592632
Hersteller Artikelnummer
3VA92630JG12
Hersteller Typ
3VA9263-0JG12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92630JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 16…185 mm²
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Enthält: 3 Stück
- Mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Einfacher Anschluss der Rundleiter für verbesserte Flexibilität
- Optimiert für die Nutzung mit 3VA Kompaktleistungsschaltern
- Gewährleistet zuverlässige Verbindung und hohe Leistung
Rundleiteranschlussklemme TA1.4 16…185 mm² mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Diese Zubehörkomponente dient als Rundleiteranschlussklemme für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter und unterstützt dadurch eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


