SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010289
Sonepar Artikelnummer
120607776
Hersteller Artikelnummer
3VA91130JG11
Hersteller Typ
3VA9113-0JG11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.059 kg
- Leiterquerschnitt: 10…95 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Packungsinhalt: 3 Stück
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungs-schaltern
- Einfacher und schneller Anschluss dank modularer Bauweise.
- Erhöhte Flexibilität durch breiten Leiterquerschnittsbereich.
- Optimierte Sicherheit bei Anwendungen in verschiedenen Umgebungen.
- Beeindruckende Systemkompatibilität mit 3VA Geräten.
Rundleiteranschlussklemme TA1.1 10…95 mm² mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück
Diese Anschlussklemme dient zur flexiblen und sicheren Verbindung von Leiteranschlüssen in Kompaktleistungs-schaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


