SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432463
Sonepar Artikelnummer
120948753
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JG11
Hersteller Typ
3VA9233-0JG11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.117 kg
- Leitungsquerschnitt: 14 AWG bis 1/0 AWG
- Betrieb mit Hilfsleiterspannungsabgriff
- Anzahl der Stäbe: 3
- Kompatibel mit 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht einfache und sichere Verbindung zu Kompaktleistungsschaltern.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Verbesserte Zugänglichkeit und Sicherheit durch Hilfsleiterspannungsabgriff.
Rundleiteranschlussklemme TA1.3 14 AWG…1/0 mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St.
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein vielseitiges Zubehör für den Kompaktleistungsschalter 3VA und eignet sich für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


