SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör für: ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130JG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949093466
Sonepar Artikelnummer
120944687
Hersteller Artikelnummer
3VA91130JG10
Hersteller Typ
3VA9113-0JG10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130JG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg
- Querschnitt: 1,5…10 mm²
- Mit Hilfsleiterspannungsabgriff
- Geeignet für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungs- schalter
- Anzahl: 3 Stück
- Einfacher Anschluss und flexible Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
- Robuste Konstruktion für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Optimale Integration in bestehende Systeme.
Rundleiteranschlussklemme TA1.0 1,5…10 mm² mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St.
Die Rundleiteranschlussklemme dient als Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungs- schalter und ermöglicht eine effektive Verbindung verschiedener Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


