SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010500
Sonepar Artikelnummer
120945742
Hersteller Artikelnummer
3VA91340JG11
Hersteller Typ
3VA9134-0JG11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.122 kg
- Leiterquerschnitt: 8 AWG…3/0
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff: Vorhanden
- Anzahl der Stücke: 4
- Kompatibilität: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Sichere und stabile elektrische Verbindungen.
- Einfache Installation mit vorgefertigten Komponenten.
- Kompatibel mit einem breiten Spektrum von Anwendungen.
- Effiziente Nutzung und optimale Leistung der Kompaktleistungsschalter.
Rundleiteranschlussklemme TA1.1 8 AWG…3/0 mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück
Diese Zubehörkomponente ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


