SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91040JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011897
Sonepar Artikelnummer
120592594
Hersteller Artikelnummer
3VA91040JG11
Hersteller Typ
3VA9104-0JG11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91040JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.131 kg
- Querschnitt: 1,5…50 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Packungsinhalt: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine flexible und sichere Anschlussvariante.
- Optimiert die Funktionalität der Kompaktleistungsschalter.
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Rundleiteranschlussklemme TA1.3 1,5…50 mm² mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Die Rundleiteranschlussklemme dient als Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter, um eine zuverlässige Verbindung in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


