SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92640JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010456
Sonepar Artikelnummer
120592635
Hersteller Artikelnummer
3VA92640JG12
Hersteller Typ
3VA9264-0JG12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92640JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.162 kg
- Querschnitt: 16…185 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Packungsinhalt: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine einfache Verbindung mit den Kompaktleistungsschaltern.
- Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
- Optimiert den Installationsprozess durch vorgefertigte Teile.
Rundleiteranschlussklemme TA1.4 16…185 mm² mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine flexible Anschlusstechnik bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


