SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010425
Sonepar Artikelnummer
120607866
Hersteller Artikelnummer
3VA92540JG12
Hersteller Typ
3VA9254-0JG12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92540JG12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.162 kg
- Durchmesser der Anschlussklemme: 35…185 mm²
- Anzahl der Stücke: 4
- Spezieller Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher und schneller Zugang zu Spannungsabgriffen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei elektrischen Verbindungen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Optimiert die Leistung des kompletten Systems
Rundleiteranschlussklemme TA1.2 35…185 mm² mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Dieses Zubehör ist für den Einsatz mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern konzipiert und ermöglicht eine zuverlässige Verbindung und Spannungsabgriff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


