SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93840JG13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010432
Sonepar Artikelnummer
120607921
Hersteller Artikelnummer
3VA93840JG13
Hersteller Typ
3VA9384-0JG13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93840JG13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.506 kg
- Querschnittsbereich: 50…300 mm²
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA1.5
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff: Ja
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Anzahl der Stücke: 4
- Ermöglicht eine einfache Integration von Hilfsleitern.
- Optimiert die Leistung und Funktionalität des Schalter-Systems.
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Installationen.
- Verbesserte Zuverlässigkeit bei elektrischen Anwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA1.5 50…300 mm² mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Die Rundleiteranschlussklemme dient zur Integration von Hilfsleitern in SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


