SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92340JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432470
Sonepar Artikelnummer
120944659
Hersteller Artikelnummer
3VA92340JG11
Hersteller Typ
3VA9234-0JG11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92340JG11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.146 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA1.3
- Drahtstärke: 14 AWG…1/0
- Hilfsleiterspannungsabgriff: Ja
- Anzahl der Stücke: 4
- Kompatibilität: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher und schneller Anschluss von Rundleitern.
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, was Flexibilität bietet.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch optimierte Kontakttechnik.
- Kompakte Bauweise für einfache Integration in bestehende Systeme.
Rundleiteranschlussklemme TA1.3 14 AWG…1/0 mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St.
Diese Zubehörkomponente ist für die 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert und ermöglicht einen effizienten Anschluss in sämtlichen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


