SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff für 4 Kabel- 3 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96030JC44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949439707
Sonepar Artikelnummer
120944857
Hersteller Artikelnummer
3VA96030JC44
Hersteller Typ
3VA9603-0JC44
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96030JC44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.884 kg
- Für Kabelquerschnitte von 120 bis 300 mm²
- Hilfsleiterspannungsabgriff für 4 Kabel
- Kompatibel mit 3VA15, 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferumfang: 3 Stück Zubehör
- Einfacher und zuverlässiger Anschluss für eine Vielzahl von Anwendungen
- Flexibilität durch Unterstützung einer breiten Palette von Kabelquerschnitten
- Optimierte Integration in bestehende Systeme mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern
Rundleiteranschlussklemme TA4.4 4 x 120…300 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA4.4 ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Kabeln zwischen 120 und 300 mm² für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


