SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff für 4 Kabel- 4 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96040JC44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949439714
Sonepar Artikelnummer
120953375
Hersteller Artikelnummer
3VA96040JC44
Hersteller Typ
3VA9604-0JC44
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96040JC44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.617 kg
- Maximaler Kabelquerschnitt: 120…300 mm²
- Anzahl der Kabelanschlüsse: 4
- Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Inklusive Zubehör für einfachen Anschluss
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Verbindung mehrerer Kabel
- Verbessert die Systemintegration durch Kompatibilität mit verschiedenen Geräten
- Reduziert Installationsaufwand durch mitgelieferte Montagehilfen
Rundleiteranschlussklemme TA4.4
Die Rundleiteranschlussklemme TA4.4 dient zur Verbindung von bis zu vier Kabeln mit einem Querschnitt von 120 bis 300 mm² und integriert Hilfsleiterspannungsabgriffe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


