Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 3 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 3 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730JJ24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624145638

Sonepar Artikelnummer

121120803

Hersteller Artikelnummer

3VA93730JJ24

Hersteller Typ

3VA9373-0JJ24

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93730JJ24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.905 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.8

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.8 ermöglicht den Anschluss für 1 Kabel von 250 bis 750 kcmil oder 2 Kabel von 250 kcmil, optimiert für verschiedene Anwendungen mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern.

    Technische Details:

    • Anschluss für 1 Kabel: 250 - 750 kcmil
    • Anschluss für 2 Kabel: 250 kcmil
    • Kompatibel mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA53/54, 3VA63/64 bis 400A
    • Enthält 3 Stück Zubehör

    Kunden­vorteile:

    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Kabelgrößen
    • Ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen mit Kompakt­leistungs­schaltern
    • Optimiert für eine sichere und zuverlässige Verbindung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie