Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 3 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 3 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730JC24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624145652

Sonepar Artikelnummer

121120805

Hersteller Artikelnummer

3VA93730JC24

Hersteller Typ

3VA9373-0JC24

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93730JC24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.898 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.8

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.8 dient zur Verbindung von Kabeln mit einem Querschnitt von 250 bis 750kcmil.

    Technische Details:

    • 1 x 250...750kcmil oder 2 x 250kcmil Kabelanschluss
    • Hilfsleiterspannungsabgriff mit 3 Stück
    • Kompatibel mit 3VA53/54, 3VA63/64 bis 400A
    • Teil des SENTRON Kompakt­leistungs­schalter Systems 3VA

    Kunden Nutzen:

    • Flexibilität bei der Verwendung verschiedener Kabelquerschnitte
    • Erleichtert die Integration in bestehende Systeme
    • Robuste Konstruktion für diverse Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie