Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 4 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 4 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740JC24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624145669

Sonepar Artikelnummer

121120807

Hersteller Artikelnummer

3VA93740JC24

Hersteller Typ

3VA9374-0JC24

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93740JC24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.173 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.8

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.8 ermöglicht den Anschluss von Kabeln mit Querschnitten von 250 bis 750 kcmil oder 2 Kabeln mit 250 kcmil und bietet eine nützliche Hilfsleiterspannungsabgriff.

    Technische Details:

    • Für 1 Kabel: 250 - 750 kcmil
    • Für 2 Kabel: 250 kcmil
    • Mit Hilfsleiterspannungsabgriff: 4 St.
    • Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 bis 400A
    • SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Kabelgrößen.
    • Erleichtert die Installation mit Hilfsleiterspannungsabgriff.
    • Kompatibilität mit verschiedenen SENTRON Leistungsschaltern garantiert.
    • Verbessert die Effizienz in allen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie