Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 4 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA2.8, 4 Stück für 3VA53/54- 3VA63/64 bis 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740JJ24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624145645

Sonepar Artikelnummer

121120809

Hersteller Artikelnummer

3VA93740JJ24

Hersteller Typ

3VA9374-0JJ24

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93740JJ24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.160 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.8

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.8 ist für den Anschluss von 1 Kabel von 250 bis 750 kcmil oder 2 Kabeln von 250 kcmil konzipiert und bietet eine effiziente Lösung für 3VA53/54, 3VA63/64 bis 400A SENTRON Kompakt­leistungs­schalter.

    Technische Details:

    • Anschluss für 1 Kabel: 250 - 750 kcmil
    • Anschluss für 2 Kabel: 250 kcmil
    • Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64
    • Maximaler Nennstrom: 400A
    • Inklusive 4 Stück Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Flexibilität beim Kabelanschluss
    • Optimierte Leistung für verschiedene Anwendungen
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
    • Kompatibilität mit einer Vielzahl von Siemens Kompakt­leistungs­schaltern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie