SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA6.1 3x 500 - 750 kcmil für 3 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97730JJ34
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045402
Sonepar Artikelnummer
121120931
Hersteller Artikelnummer
3VA97730JJ34
Hersteller Typ
3VA9773-0JJ34
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97730JJ34
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.442 kg
- Betriebsbedingungen: 3 Kabel
- Geeignet für: Leistungsschalter 3-polig 3VA57, 3VA67 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Verfügbare Kabelgrößen: 500...750 kcmil
- Zubehör: 3 St.
- Vielseitigkeit für alle Anwendungen.
- Einfache Installation und Nutzung in verschiedenen Systemen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Stromverteilung.
Rundleiteranschlussklemme TA6.1 3 x 500...750 kcmil für 3 Kabel
Die Rundleiteranschlussklemme TA6.1 ist ein hochwertiges Verbindungselement für die effektive Nutzung in Leistungsanwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


