SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA6.2 4x 1/0 - 500 kcmil für 4 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97730JJ43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045372
Sonepar Artikelnummer
121120932
Hersteller Artikelnummer
3VA97730JJ43
Hersteller Typ
3VA9773-0JJ43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97730JJ43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.624 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA6.2
- Anschluss: 4 x 1/0…500 kcmil
- Kompatibilität: Leistungsschalter 3-polig 3VA57, 3VA67 SENTRON
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Zubehör: 3 St. enthalten
- Einfacher und effizienter Kabelanschluss für robuste Leistungsschalter.
- Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen.
- Optimierte Energieverteilung mit hoher Anschlusskapazität.
- Schneller und einfacher Einbau dank mitgeliefertem Zubehör.
Rundleiteranschlussklemme TA6.2 4 x 1/0…500 kcmil
Die Rundleiteranschlussklemme eignet sich für den Anschluss von 4 Kabeln und ist kompatibel mit Leistungsschaltern der 3VA-Serie, um eine effiziente Energieverteilung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


