SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA6.2 4x 1/0 - 500 kcmil für 4 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97730JC43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045426
Sonepar Artikelnummer
121217223
Hersteller Artikelnummer
3VA97730JC43
Hersteller Typ
3VA9773-0JC43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97730JC43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.632 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 1/0 bis 500 kcmil
- Verbindung für 4 Kabel
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3-polig 3VA57/3VA67
- Teil des SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA Systems
- Einfacher Anschluss und Betrieb mit umfangreicher Zubehörverfügbarkeit
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Optimale Leistung durch nützliche Hilfsleiterspannungsabgriff-Option
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
Rundleiteranschlussklemme TA6.2 4 x 1/0…500 kcmil
Die Rundleiteranschlussklemme TA6.2 dient der Verbindung von bis zu vier Kabeln und unterstützt dabei eine Hilfsleiterspannungsabgriff-Funktion für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


