SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA6.3 4x 1/0 - 500 kcmil für 4 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97730JM43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045389
Sonepar Artikelnummer
121120944
Hersteller Artikelnummer
3VA97730JM43
Hersteller Typ
3VA9773-0JM43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97730JM43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.810 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA6.3
- Kabelfähigkeit: 4 x 1/0…500 kcmil
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern 3-polig 3VA57/67 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Betriebsart: 100% rated
- Einfache Installation von bis zu 4 Kabeln.
- Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen.
- Optimierte Systemintegration mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Rundleiteranschlussklemme TA6.3 4 x 1/0…500 kcmil
Die Rundleiteranschlussklemme ist für die Verwendung mit 100% rated Leistungsschaltern konzipiert und unterstützt bis zu 4 Kabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


