SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA7.1 6x 1/0 - 750 kcmil für 6 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97730JJ64
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045433
Sonepar Artikelnummer
121120938
Hersteller Artikelnummer
3VA97730JJ64
Hersteller Typ
3VA9773-0JJ64
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97730JJ64
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.405 kg
- Kabelanschluss für 6 Kabel
- Geeignet für Kabelgrößen von 1/0 bis 750 kcmil
- Kompatibel mit 3-poligen Leistungsschaltern der Serien 3VA57/58 und 3VA67/68
- Systemlösung für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher und schneller Anschluss von mehreren Kabeln
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Optimale Integration in bestehende Systeme
- Erhöhter Platz für eine effiziente Verkabelung
Rundleiteranschlussklemme TA7.1 6 x 1/0…750 kcmil für 6 Kabel
Die Rundleiteranschlussklemme TA7.1 ist für den Anschluss von bis zu 6 Kabeln mit Größen von 1/0 bis 750 kcmil konzipiert und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


