SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA7.2 4x 600 - 750 kcmil für 4 Kabel, 1 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97710JJ44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045457
Sonepar Artikelnummer
121120919
Hersteller Artikelnummer
3VA97710JJ44
Hersteller Typ
3VA9771-0JJ44
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97710JJ44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.254 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA7.2
- Kapazität: 4 x 600…750 kcmil
- Anzahl der Kabel: 4 Kabel
- Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig 3VA58, 3VA68 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Einfacher Anschluss für mehrere Kabel, wodurch die Installationszeit reduziert wird.
- Hohe Flexibilität zur Nutzung in unterschiedlichen Anwendungen.
- Verbessertes Systemdesign durch Kompatibilität mit verschiedenen Leistungsschaltern.
Rundleiteranschlussklemme TA7.2 4 x 600…750 kcmil für 4 Kabel, 1 St.
Die Rundleiteranschlussklemme TA7.2 ermöglicht die Verbindung von bis zu vier Kabeln für eine zuverlässige Stromverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


