SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA7.3 5x 300 - 600 kcmil für 5 Kabel, 1 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97710JJ53
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045440
Sonepar Artikelnummer
121120921
Hersteller Artikelnummer
3VA97710JJ53
Hersteller Typ
3VA9771-0JJ53
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97710JJ53
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.340 kg
- Für 5 Kabel mit Querschnitten von 300 bis 600 kcmil
- Zubehör für 3-polige Leistungsschalter 3VA58 und 3VA68
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Ermöglicht eine zuverlässige Stromverbindung für mehrere Kabel
- Vereinfachte Installation durch kompatibles Zubehör
- Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse
Rundleiteranschlussklemme TA7.3 5 x 300…600 kcmil für 5 Kabel
Die Rundleiteranschlussklemme TA7.3 dient zur Verbindung von bis zu fünf Kabeln mit einem Querschnitt von 300 bis 600 kcmil für Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


