SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TA7.4 6x 300 - 600 kcmil für 6 Kabel, 1 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98710JJ63
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045464
Sonepar Artikelnummer
121120974
Hersteller Artikelnummer
3VA98710JJ63
Hersteller Typ
3VA9871-0JJ63
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98710JJ63
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.090 kg
- Nennquerschnitt: 300…600 kcmil
- Anschlüsse: für 6 Kabel
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 3-polig 3VA58/59, 3VA68/69 SENTRON
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Einfacher und sicherer Anschluss mehrerer Kabel.
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Systemen.
- Optimiert für spezifische Siemens Leistungsschalter.
Rundleiteranschlussklemme TA7.4 6 x 300…600 kcmil für 6 Kabel, 1 St.
Die Rundleiteranschlussklemme TA7.4 ermöglicht den einfachen und sicheren Anschluss von bis zu 6 Kabeln und ist für **Leistungsschalter 3-polig 3VA58/59** und **3VA68/69 SENTRON** Kompaktleistungsschalter ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


