Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG - 2/0 Cu, 3 Stück für 3VA41/51

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG - 2/0 Cu, 3 Stück für 3VA41/51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JK11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949010760

Sonepar Artikelnummer

120949345

Hersteller Artikelnummer

3VA91330JK11

Hersteller Typ

3VA9133-0JK11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91330JK11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.159 kg

    Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG…2/0 Cu mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TC1.1 ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA.

    Technische Details:

    • Leiterquerschnitt: 14 AWG…2/0 Cu
    • Hilfsleiter-Spannungsabgriff
    • Packungsinhalt: 3 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA41, 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage und Handhabung.
    • Erhöhte Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
    • Hochwertige materials sorgen für eine dauerhafte Verbindung.
    • Optimale Leistungsübertragung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie