Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG - 2/0 Cu, 4 Stück für 3VA51

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG - 2/0 Cu, 4 Stück für 3VA51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340JK11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949010821

Sonepar Artikelnummer

120949968

Hersteller Artikelnummer

3VA91340JK11

Hersteller Typ

3VA9134-0JK11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91340JK11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.210 kg

    Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG…2/0 Cu mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück

    Das Rundleiteranschlussklemme dient als Zubehör für die 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, um eine effiziente und sichere Stromverbindung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Geeignet für 14 AWG bis 2/0 Cu Leitungen
    • Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
    • Lieferumfang: 4 Stück
    • Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Installation und Verbindung
    • Verbessert die Sicherheit durch zuverlässigen Spannungsabgriff
    • Für alle Anwendungen geeignet, erhöht die Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie