SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC1.4 6 AWG - 350 kcmil Cu, 3 Stück für 3VA52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JK12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010814
Sonepar Artikelnummer
120947128
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JK12
Hersteller Typ
3VA9233-0JK12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JK12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.326 kg
- Kabelquerschnitt: 6 AWG bis 350 kcmil Cu
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibel mit: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher und schneller Anschluss von Rundleitern für eine sichere Stromversorgung.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Optimale Leistungseffizienz durch robuste Konstruktion.
- Zuverlässige Unterstützung für das Gesamtsystem.
Rundleiteranschlussklemme TC1.4
Die Rundleiteranschlussklemme TC1.4 bietet eine zuverlässige Verbindung für Geräte mit einem Kabelquerschnitt von 6 AWG bis 350 kcmil Cu und umfasst einen Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


