SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC3.2 3x 250 - 400kcmil Cu für 3 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96730JK32
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869576275
Sonepar Artikelnummer
121120788
Hersteller Artikelnummer
3VA96730JK32
Hersteller Typ
3VA9673-0JK32
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96730JK32
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.990 kg
- Kabelaufnahme für 3 x 250…400 kcmil Cu
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit 3VA55, 3VA65/66 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Geeignet für alle Anwendungen
- Einfacher Anschluss für mehrere Kabel
- Flexibilität durch Unterstützung von großen Querschnitten
- Ermöglicht eine zuverlässige Spannungsabgriffmessung
- Optimiert die Effizienz in Anwendungen mit SENTRON Schaltern
Rundleiteranschlussklemme TC3.2 3 x 250…400kcmil Cu
Die Rundleiteranschlussklemme TC3.2 ermöglicht den Anschluss von 3 Kabeln mit einer Querschnittsgröße von 250 bis 400 kcmil Cu und bietet einen Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


