SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC3.2 3x 250 - 400kcmil Cu, für 3 Kabel, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96740JK32
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869576282
Sonepar Artikelnummer
121120790
Hersteller Artikelnummer
3VA96740JK32
Hersteller Typ
3VA9674-0JK32
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96740JK32
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.500 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TC3.2
- Kabelanschluss: 3 x 250…400kcmil Cu
- Spannungsabgriff: Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit: 3VA55, 3VA65/66 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Anzahl der Kabel: 3 Kabel
- Zubehör: 4 St. enthalten
- Ein System für alle Anwendungen, das Flexibilität garantiert.
- Einfache Installation und Anschluss für eine effiziente Nutzung.
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistung in verschiedenen Einsatzbereichen.
- Optimierte Sicherheit durch integrierte Spannungsabgriffe.
Rundleiteranschlussklemme TC3.2 3 x 250…400kcmil Cu
Die Rundleiteranschlussklemme TC3.2 eignet sich für den Anschluss von bis zu drei Kabeln und bietet eine Hilfsleiter-Spannungsabgriff für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


