SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC4.3 4x 4/0 - 500kcmil Cu für 4 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96730JL43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869576633
Sonepar Artikelnummer
121120796
Hersteller Artikelnummer
3VA96730JL43
Hersteller Typ
3VA9673-0JL43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96730JL43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.494 kg
- Modell: TC4.3
- Kabelanschluss: 4 x 4/0…500kcmil Cu
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff für 4 Kabel
- Kompatibel mit Zubehör für: 3VA55, 3VA65/66
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen durch multiple Kabelanschlüsse.
- Einfache Integration in bestehende Systeme von SENTRON.
- Robuste Bauweise für langanhaltende Zuverlässigkeit.
Rundleiteranschlussklemme TC4.3 4 x 4/0…500kcmil Cu
Die Rundleiteranschlussklemme TC4.3 ermöglicht einen zuverlässigen Anschluss für bis zu 4 Kabel und ist speziell für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


