SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC4.3 4x 4/0 - 500kcmil Cu, für 4 Kabel, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96740JL43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869576640
Sonepar Artikelnummer
121120797
Hersteller Artikelnummer
3VA96740JL43
Hersteller Typ
3VA9674-0JL43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96740JL43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.045 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Kapazität: 4 x 4/0…500 kcmil Cu
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff: Ja
- Zubehör für: 3VA55, 3VA65/66 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Anwendungen: Optimal für alle Anwendungen
- Einfache Installation für bis zu 4 Kabel gleichzeitig
- Erhöhte Flexibilität durch den Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompakter Anschluss für eine platzsparende Installation
- Kompatibel mit mehreren SENTRON Schaltern für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Rundleiteranschlussklemme TC4.3 4 x 4/0…500kcmil Cu
Die Rundleiteranschlussklemme TC4.3 ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Kabeln im Bereich von 4/0 bis 500 kcmil Cu und bietet einen Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


