SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme TC6.2 4x 1/0 - 500 kcmil Cu, für 4 Kabel, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97730JE43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045419
Sonepar Artikelnummer
121120929
Hersteller Artikelnummer
3VA97730JE43
Hersteller Typ
3VA9773-0JE43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97730JE43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.500 kg
- Für 4 Kabel
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3-polig 3VA57, 3VA67
- Durchmesser von 1/0 bis 500 kcmil Cu
- System: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss und Installation für verschiedene Anwendungsszenarien
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung mehrerer Kabelgrößen
- Verbesserte Effizienz und Sicherheit in elektrischen Systemen
Rundleiteranschlussklemme TC6.2 4 x 1/0…500 kcmil Cu
Der Rundleiteranschlussklemme TC6.2 ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Kabeln und bietet eine hervorragende Leistungsübertragung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


