SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 2,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BC500DB0
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142119
Sonepar Artikelnummer
121119924
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BC500DB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BC50-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BC500DB0
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.226 kg
- 16x0,14 mm² mit IDC-Steckern
- Länge: 2,5 m
- Vorkonfektionierte Leitung für sicheren Signalfluss
- Unterstützt SIMATIC TOP connect Systemverkabelung
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht störungsfreien Signalfluss
- Vereinfachung von Wartung und Erweiterungen
Verbindungsleitung geschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung (geschirmt) mit einer Länge von 2,5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


