Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 2 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BC000DB0

  • Länge - 2 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515142102

Sonepar Artikelnummer

121119918

Hersteller Artikelnummer

6ES79230BC000DB0

Hersteller Typ

6ES7923-0BC00-0DB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79230BC000DB0

Länge:

2 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

16

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.186 kg

    Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-300/1500

    Die 16-polige Rundleitung (geschirmt) ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul.

    Technische Details:

    • Leitungstyp: geschirmt
    • Verwendung: für SIMATIC S7-300/1500
    • Anzahl der Pole: 16
    • Drahtquerschnitt: 0,14 mm²
    • Stecker: IDC-Stecker
    • Länge: 2,0 m

    Kunden Vorteile:

    • Reduktion von Verdrahtungsaufwand
    • Deutliche Minimierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
    • Vorkonfektionierte Leitung für schnelle und einfache Installation
    • Sichere und übersichtliche Lösungen für komplexe Installationen
    • Effiziente Wartung und Erweiterung der Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie