Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 3 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BD000DB0

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515142126

Sonepar Artikelnummer

121119928

Hersteller Artikelnummer

6ES79230BD000DB0

Hersteller Typ

6ES7923-0BD00-0DB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79230BD000DB0

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

16

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.266 kg

    Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-300/1500

    Die 16-polige Rundleitung mit einer Länge von 3m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.

    Technische Details:

    • Länge: 3,0 m
    • Section: 16x0,14 mm²
    • Stecker: IDC-Stecker
    • Art: Geschirmt

    Kunden Vorteile:

    • Vorkonfektionierte Leitung ermöglicht eine schnelle Installation und einfache Wartung.
    • Geringer Verdrahtungsaufwand reduziert Fehlerquellen bei der Verkabelung.
    • Sichere Verbindung von Sensoren und Aktoren mit der SIMATIC S7-1500.
    • Fördert eine übersichtliche und leicht überprüfbare Installation, besonders bei Erweiterungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie