SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 6,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BG500DB0
Länge - 6.5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169846042
Sonepar Artikelnummer
121119941
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BG500DB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BG50-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BG500DB0
Länge:
6.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
- Länge: 6,5 m
- Querschnitt: 16x0,14 mm²
- Steckertyp: IDC-Stecker
- Modularer Anschluss: SIMATIC TOP connect
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand für einfachere Installationen.
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Ermöglicht schnelle Überprüfung von komplexen Installationen.
- Wartung und Erweiterungen sind bezahlbar und effizient.
Verbindungsleitung geschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung (geschirmt) stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störenfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


