Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 8 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, geschirmt 16-polig, 8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BJ000DB0

  • Länge - 8 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169846059

Sonepar Artikelnummer

121119945

Hersteller Artikelnummer

6ES79230BJ000DB0

Hersteller Typ

6ES7923-0BJ00-0DB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79230BJ000DB0

Länge:

8 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

16

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.600 kg

    Verbindungsleitung geschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500

    Die 16-polige Rundleitung (geschirmt) mit einer Länge von 8m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.

    Technische Details:

    • Länge: 8,0 m
    • Drahtdurchmesser: 16x0,14 mm²
    • Typ: Geschirmt
    • Steckertyp: IDC-Stecker

    Kunden Vorteile:

    • Vorkonfektionierte Leitung für einfachere Installation und Wartung.
    • Reduziert Fehlerquellen bei der Verkabelung erheblich.
    • Hält komplexe Installationen überschaubar und prüfbar.
    • Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie