SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BA500CB0
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142010
Sonepar Artikelnummer
121119903
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BA500CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BA50-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BA500CB0
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.050 kg
- 16-polige ungeschirmte Rundleitung
- Länge: 0,5 m
- Mit IDC-Steckern
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Störungsfreier und sicherer Signalfluss
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Fehlerquellen bei der Verkabelung werden deutlich minimiert
- Komplexe Installationen sind überschaubar und schnell prüfbar
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung ermöglicht einen störenfreies und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


